Motion
9178NFOXXL

MCR SAFETY
9178NFOXXL

Gants résistants aux coupures Pro® - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A4, matériau de la coquille extérieure en mousse de nitrile
N° D’ARTICLE MI06583631
N° MFR9178NFOXXL
Prix22.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
9178NFOXXL

Gants résistants aux coupures Pro® - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A4, matériau de la coquille extérieure en mousse de nitrile
N° D’ARTICLE MI06583631
N° MFR9178NFOXXL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    Niveau 2
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Matériau de la coquille extérieure en mousse de nitrile
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    0451435695717
  • Matériel
    Nitrile
  • CUP_NON
    45143569571

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN MOUSSE 9178NFO-XXL ORANGE EN TRICOT KEVLAR
  • Fil technique DuPont™ Kevlar® orange haute visibilité breveté
  • L’orange haute visibilité améliore la sensibilisation à la sécurité
  • La coquille légère sans couture procure de la dextérité et du confort
  • Le revêtement en mousse de nitrile orange permet une prise collante et une sensation de toucher
  • Écran tactile convivial

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté