Motion
35RIV  54PITCHES AVEC LIEN CON

PEER CHAIN
35RIV 54PITCHES W/CON LINK

Roller Chain - Standard Series, 35 / 3/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 54 pitches Length
N° D’ARTICLE MI06585368
N° MFR35RIV 54PITCHES W/CON LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
35RIV 54PITCHES W/CON LINK

Roller Chain - Standard Series, 35 / 3/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 54 pitches Length
N° D’ARTICLE MI06585368
N° MFR35RIV 54PITCHES W/CON LINK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    54 présentations
  • Diamètre de la broche
    0.142 po
  • Hauteur de la plaque
    0.356 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.050 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Largeur du rouleau
    0.188 po
  • Résistance à la traction
    2469 pi-lb
  • Poids
    0.398 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Numéro de stock du fabricant
    10763
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
35RIV CHAÎNE À ROULEAUX 54PITCHES AVEC MAILLON CONIQUE
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.