Motion
C04200631750M

AS RAYMOND
C04200631750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.7500 in Length, 0.0630 in Wire Size, 41.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06586620
N° MFRC04200631750M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200631750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.7500 in Length, 0.0630 in Wire Size, 41.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06586620
N° MFRC04200631750M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.0188 lb
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200631750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    41.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0420-063-1750M RESSORT DE COMPRESSION