Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Hauteur totale39 mm
- Longueur totale257 mm
- Largeur totale46 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Accident vasculaire cérébral150 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe cylindre sans tige CY3R à couplage magnétique utilise des aimants de force industrielle situés dans le piston et le chariot externe pour former une seule unité qui se déplacera lorsqu’elle sera actionnée par pression d’air. La série CY3R comporte des dispositifs de retenue de lubrifiant à base de résine installés sur le joint antipoussière pour distribuer plus uniformément le lubrifiant pour une réduction de la pression de fonctionnement minimale. Les bagues d’usure 70 % plus longues répartiront une charge latérale sur une zone de contact plus grande pour améliorer la performance des roulements. Veuillez noter que le CY3R doit être utilisé avec un guide externe pour supporter la charge.
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Style cylindreCouple magnétique
- Type de guideMontage direct
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale23 psi
- Orientation de montagehorizontal, incliné, vertical
- Type de montageMontage direct
- Plage de pression de fonctionnement23 à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Options inclusesAimant, rail de commutation
- Type de tuyauterieTuyauterie standard
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- Pression d’épreuve152 psi
- Trousse de jointCY3R20-PS
- SérieCY3
- Type d’ajusteur de courseAucun
Aperçu
- Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
- Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
- Type de montage direct
- Vitesse : 50 à 500 mm/s
- Capacité d’interrupteur automatique
- Les options comprennent : haute vitesse, 1500 mm/sec. (X160), placage en chrome dur (X322)