Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Enroulez facilement la bobine autour des obstacles, même dans des armoires profondes et encombrées • Mesurez plusieurs conducteurs et cibles avec un dégagement limité • Plage de courant CA commutable – 30A, 300A, 3000A • Ajoute des mesures de courant CA 3000A aux compteurs existants • Connecteurs de fiche banane standard qui conviennent à la plupart des compteurs • Sortie de sonde de tension CA pour une compatibilité universelle • Lumières de travail DEL doubles brillantes offrant un éclairage intégré pour les armoires sombres • Conception robuste testée contre les chutes jusqu’à 3 mètres, portatives et légères • Garantie à vie limitée avec enregistrement
Aperçu
- Enroulez facilement la bobine autour des obstacles, même dans des armoires profondes et bondées
- Mesurez plusieurs conducteurs et cibles avec un dégagement limité
- Plage de courant c.a. commutable – 30A, 300A, 3000A
- Ajoute des mesures de courant CA de 3000A aux compteurs existants
- Les connecteurs à fiche banane standard conviennent à la plupart des compteurs
- Sortie de sonde de tension CA pour une compatibilité universelle
- Les lampes de travail à DEL doubles brillantes fournissent un éclairage intégré pour les armoires sombres
- Conception robuste testée jusqu’à 3 mètres, portative et légère
- Garantie à vie limitée avec enregistrement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Teledyne FLIR Si124-LD PlusLa FLIR Si124-LD Plus est un système autonome facile à utiliser pour localiser les fuites sous pression dans les systèmes à air comprimé.
Voir la documentation
Teledyne FLIR : Que devez-vous mesurer?Les solutions de classe mondiale de Teledyne FLIR pour l’imagerie thermique
Voir la documentation