Motion
208KPPB52
Roulement pour outils agricoles – Hexagonal, 1.1260 po de diamètre extérieur, 3.1496 po de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI06589671
N° MFR208KPPB52
Prix150.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles – Hexagonal, 1.1260 po de diamètre extérieur, 3.1496 po de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI06589671
N° MFR208KPPB52
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
Prix150.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1260 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    208HPPB52 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.1260 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 28 mm dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    208KPPB52
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Triple lèvre - P, joint TRL
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106969884

Aperçu

Description du fabricant
208HPPB52 AGRICULTURE