Motion
31307

TIMKEN
31307

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 35 mm d’alésage, 80 mm de diamètre extérieur, 0.8957 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06593118
N° MFR31307
Prix111.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
31307

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 35 mm d’alésage, 80 mm de diamètre extérieur, 0.8957 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06593118
N° MFR31307
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
Prix111.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    0.8957 po
  • Poids
    1.164 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe K
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Alésage droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description
    ENS. ISOCLASS 31307-90KA1 TRB
  • Numéro CUP du fabricant
    053893037981
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893037981

Aperçu

Description du fabricant
ENS. ISOCLASS 31307-90KA6 TRB
  • Fiable dans des situations extrêmes
  • Polyvalent pour gérer les charges radiales et de poussée
  • Performance améliorée dans les applications exigeantes
  • Durée de vie des roulements plus longue