Motion
C5016 1 1/4

TSUBAKI (UST)
C5016 1 1/4

Pignon d’accouplement à chaîne - 50 chaîne, 16 dents, 1.2500 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06594438
N° MFRC5016 1 1/4
Prix72.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C5016 1 1/4

Pignon d’accouplement à chaîne - 50 chaîne, 16 dents, 1.2500 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06594438
N° MFRC5016 1 1/4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix72.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Numéro de chaîne
    50
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    16
  • Type de pièce
    Bride
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne
  • CUP_NON
    097039363077

Aperçu

Description du fabricant
5016 1 1/4 BASE FINIE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon