Spécifications
Dimensions
- Poids62 g
Détails
- Pays d’origineJP
- SérieEST
- Action de commutationRouge
Aperçu
- Pressostat mécanique avec filetage mâle pour tout système pneumatique
- Plage de pression : 0.1 à 0.4 MPa ou 0.1 à 0.6 MPa
- Sortie du commutateur à lames de la tension du circuit (NON en dessous du point de consigne)
- Circuit électrique : jusqu’à 100 V c.a./c.c.
- Répétabilité : ±0.05 % de l’entreprise
- Hystérésis : fixe 0.88 MPa ou moins