Motion
6412C3

NTN
6412C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 60 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 35 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06597423
N° MFR6412C3
Prix838.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6412C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 60 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 35 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06597423
N° MFR6412C3
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
Prix838.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3780 po, 35.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    6.239 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6412C3 BILLE MOYENNE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6412C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 60 mm avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 150 mm pour une rotation en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6412C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359584325
  • Rpm max.
    5700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359584325

Aperçu

Description du fabricant
6412C3 BILLE MOYENNE BRG