Motion
SC0440LC3

NTN
SC0440LC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7504 po, D.E 1.7805 po, Largeur 0.6100 po, Scellé unique, Sans anneau d’arrêt, Dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06597498
N° MFRSC0440LC3
Prix33.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC0440LC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7504 po, D.E 1.7805 po, Largeur 0.6100 po, Scellé unique, Sans anneau d’arrêt, Dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06597498
N° MFRSC0440LC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7504 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6100 po, 15.494 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.7805 po
  • Global Largeur  
    0.6100 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    SC0440LC3 PETITE TAILLE BRG BALL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le SC0440LC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.7504 po avec un diamètre extérieur de 1.7805 po, une largeur de 0.6100 po, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC0440LC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359497793
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    640 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    330 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359497793

Aperçu

Description du fabricant
SC0440LC3 PETITE TAILLE BRG BALL