Motion
IDBRPM281254
Moteur à usage général - 125 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre FL2898Z , logement TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06600478
N° MFRIDBRPM281254
Prix30,198.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 125 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre FL2898Z , logement TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06600478
N° MFRIDBRPM281254
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
Prix30,198.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    FL2898Z
  • Dimension C de la longueur totale
    43.27 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    2.6250 po
  • Poids
    1040 lb

Détails

  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Mot-clé de description
    125 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Laminations d’acier exposées
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    781568483824
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement vectoriel (cadre laminé)
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat normalement fermé
  • CUP_NON
    781568483824

Aperçu

Description du fabricant
IDBRPM281254 125HP 1000:1 à 1800 tr/min