Motion
6007-2Z/LHT23

SKF
6007-2Z/LHT23

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06600508
N° MFR6007-2Z/LHT23
Prix60.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6007-2Z/LHT23

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06600508
N° MFR6007-2Z/LHT23
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
Prix60.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6007-2Z/LHT23 BOULES À UNE RANGÉE
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6007-2Z/LHT23 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 14 mm, une conception droite, un double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6007-2Z/LHT23
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577096487
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2290 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577096487

Aperçu

Description du fabricant
6007-2Z/LHT23 BOULES À UNE RANGÉE
  • Roulement à billes à rainure profonde