Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 avec sous-plaque
- Tailles des ports1/4 NPTF
- Taille du port de la sous-plaque1/4 NPTF
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Fonction2 position simple
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Type de tuyauterieBranchement monté sur socle
- Pression d’épreuve218 psi
- Matériau du jointMétal
- SérieVFS
- Entrée électrique du solénoïdePlug-in
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- VFS2000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
- Type de fil : Rc(PT)
- Tailles de port : 1/8, 1/4
- Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
- Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
- Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable