Motion
12209
Prolongateur de veste à changement de phase Chill-Its
N° D’ARTICLE MI06601467
N° MFR12209
Prix20.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Prolongateur de veste à changement de phase Chill-Its
N° D’ARTICLE MI06601467
N° MFR12209
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
Prix20.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.5 po
  • Longueur
    6.75 po
  • Poids
    0.05 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rallonges à boucles et à crochets 100 % élastiques - largeur élastique de 0,5 po (9cm mm) pour plus d’extensibilité
  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    6240 Rallonges élastiques de gilet de refroidissement à changement de phase orange
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    1 gilet
  • Page de produit du fabricant
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Changement de phase
  • CUP_NON
    720476122098

Aperçu

Description du fabricant
ÉLASTIQUE DE LA VESTE DE REFROIDISSEMENT À CHANGEMENT DE PHASE 6240
  • Les rallonges de veste de refroidissement Chill-Its® 6240 Phase Change fournissent 3.5in /9cm extension des vestes Chill-Its® Phase Change (à l’exception des vestes légères) pour augmenter la taille. Ils sont faits de 100 % élastique avec des extensions à crochets et boucles pour se fixer aux gilets. Les vestes de refroidissement à changement de phase Chill-Its® gardent les travailleurs au frais, en sécurité et plus productifs au travail. Les vestes de refroidissement haut de gamme et standard maintiennent une température de 64° F (18° C) jusqu’à 4 heures, tandis que la veste de refroidissement légère maintient une température de 59° F (15° C) jusqu’à 2 heures. MODE D’EMPLOI Il existe de nombreuses façons d’activer votre gilet de refroidissement. Placez simplement les deux emballages amovibles dans une glacière d’eau glacée, dans le congélateur, au réfrigérateur ou près d’un climatiseur jusqu’à ce qu’ils soient froids. Placez ensuite les blocs réfrigérants rechargés dans les poches de la veste pour des heures de refroidissement. Les gilets de refroidissement sont parfaits pour toute personne qui a besoin d’un soulagement de refroidissement instantané tout en travaillant ou en jouant à l’extérieur ou à l’intérieur dans des températures chaudes où les maladies liées à la chaleur sont possibles.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté