Motion
12418
Essuie-mains refroidissants par évaporation CHILL-ITS® - Couleur : bleu, 29.5 po de long, 4 po de large
N° D’ARTICLE MI06601480
N° MFR12418
Prix6.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Essuie-mains refroidissants par évaporation CHILL-ITS® - Couleur : bleu, 29.5 po de long, 4 po de large
N° D’ARTICLE MI06601480
N° MFR12418

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5.75 po
  • Poids
    0.2 lb
  • Largeur
    2.5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Technologie de refroidissement avancée PVA - Super évaporation, sensation beaucoup plus froide que l'air ambiant - Activée rapidement et facilement - Fonctionne sous l'eau froide pendant une minute - Porter pendant des heures ou pour un soulagement rapide - Il suffit de le mouiller à nouveau pour réactiver Lavable à la machine - Taille : 13 po x 29.5 po (33cm x 75cm)
  • Demandes
    Agriculture, construction, forage/exploitation minière, fret/sabotage, travail de fer/acier, aménagement paysager/terre, solaire
  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Bande de refroidissement par évaporation bleue 6603
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    12418
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    PVA
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Évaporation
  • CUP_NON
    720476124184

Aperçu

Description du fabricant
BANDE DE REFROIDISSEMENT PAR ÉVAPORATION 6603 , BLEU,
  • La bande de refroidissement par évaporation Chill-Its® 6603 utilise un matériau PVA super évaporatif pour absorber l’eau, puis lui permettre de s’évaporer lentement pour un soulagement instantané et durable du refroidissement. Ce matériau PVA super évaporatif crée une sensation plus froide que la température ambiante pour un refroidissement immédiat. Conçu pour retenir plus d’eau pour un refroidissement plus durable. Peut être utilisé pendant heures ou pour un soulagement rapide. Réutilisable, il suffit de l’humidifier à nouveau pour l’activer. Ce châle rafraîchissant pour le cou peut être solidement fixé autour du cou en tirant une extrémité à travers la fente de l’extrémité opposée pour un refroidissement qui reste en place toute la journée. COMMENT ACTIVER Faites passer la serviette de refroidissement PVA sous l’eau pendant une minute ou jusqu’à ce qu’elle soit saturée, essorez l’excès d’eau, agitez-la ou enclenchez-la dans l’air pour éviter qu’elle ne refroidisse. Enrouler une serviette autour du cou et tirer l’extrémité à travers la fente pour un ajustement sûr et un refroidissement instantané. Le matériau sèchera raide, remuera jusqu’à ce qu’il soit doux et prêt à l’emploi.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté