Spécifications
Dimensions
- Longueur3 po
- Poids0.39 lb
- Largeur2.25 po
Détails
- Détails supplémentairesTechnologie de refroidissement avancée PVA - Super évaporation, sensation beaucoup plus froide que l'air ambiant - Activée rapidement et facilement - Fonctionne sous l'eau froide pendant une minute - Porter pendant des heures ou pour un soulagement rapide - Il suffit de le mouiller à nouveau pour réactiver Lavable à la machine - Taille : 13 po x 29.5 po (33cm x 75cm)
- CouleurRose
- Description6602 Essuie-mains rafraîchissants par évaporation rose
- Groupe et classeRefroidissement
- Capacité de blanchimentLavable
- Page de produit du fabricant
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieÉvaporation
- CUP_NON720476124429
Aperçu
- La serviette de refroidissement par évaporation Chill-Its 6602® utilise un matériau PVA super évaporatif pour absorber l’eau, puis lui permettre de s’évaporer lentement pour un soulagement instantané et durable. Ce matériau PVA super évaporatif est conçu pour créer une sensation plus froide que la température ambiante et absorber et retenir plus d’eau que les autres serviettes de refroidissement sur le marché pour un refroidissement plus durable. Cette enveloppe rafraîchissante pour le cou peut être utilisée pendant des heures ou pour un soulagement rapide et est entièrement réutilisable. Il suffit de la mouiller à nouveau pour l’activer. COMMENT ACTIVER Faites passer la serviette de refroidissement PVA sous l’eau pendant une minute ou jusqu’à ce qu’elle soit saturée, essorez l’excès d’eau et agitez-la ou enclenchez-la dans l’air pour un refroidissement sans goutte. Enroulez la serviette autour du cou ou de la tête pour un soulagement rafraîchissant instantané. Le matériau sèchera et sera rigide. Il suffit de le remuer jusqu’à ce qu’il soit doux pour l’activer et qu’il soit prêt à recommencer. Avant de ranger le produit, examinez-le pour déceler la présence de saletés et de débris. Si elle est souillée, laver à la machine, puis ranger dans un contenant de tubulure en plastique pour la garder en sécurité.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation