Motion
13155
Paquet hydratant, noir, 70 oz/2L
N° D’ARTICLE MI06601524
N° MFR13155
Prix92.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paquet hydratant, noir, 70 oz/2L
N° D’ARTICLE MI06601524
N° MFR13155
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
Prix92.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    2 po
  • Hauteur
    2 po
  • Longueur
    19 po
  • Taille
    2 litres
  • Poids
    1.45 lb
  • Largeur
    11 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Extérieur en polyester durable résistant à l’eau 600D antidéchirures - Couvercle avec fermeture à glissière pour protéger contre les débris et les contaminants - Emballage et tube isolés pour garder l’eau froide - Valve anti-bavure 100 % antimicrobienne avec couvercle pour protéger contre les contaminants - Bretelles détachables pour plus de sécurité - Large ouverture pour faciliter le remplissage et le nettoyage - Capacité : 2L (2000 ml) / 70 oz / 2.2 heures - Couleurs : noir, lime haute visibilité ou orange haute visibilité
  • Application
    Construction, forage/exploitation minière, incendie/sauvetage/EMT, fret/sabotage, aménagement paysager/terre, raffinage du pétrole/gaz
  • Capacité
    70 oz/2 L
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Ensemble hydratant discret noir de 5155 2 l
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    1 Sac à dos Hydration
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Coquille en nylon, vessie en vinyle
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Hydratation
  • CUP_NON
    720476131557

Aperçu

Description du fabricant
5155 SACHET D’HYDRATATION À PROFIL BAS, NOIR,
  • Courroies rembourrées réglables aux épaules et à la poitrine

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté