Spécifications
Dimensions
- Longueur21 po
- TailleL/XL
Détails
- Détails supplémentairesGilet de changement de phase Premium : Constante 58˚F - garde les travailleurs au frais, plus sécuritaire, et plus productif tout en offrant une protection contre les ignifuges. - Maintient une température constante de 58ºF /14ºC - Cycle de vie du refroidissement allant jusqu’à 4 heures - Construction confortable en coton avec fermeture Velcro - Surface de veste étendue pour améliorer la puissance de refroidissement - Tissu ignifuge en mélange de coton modacrylique - Tissu conforme aux exigences de performance ASTM F1506 (cote ATPV de 7.1 cal/cm2); classé HRC1 selon la norme NFPA 70E. - Non toxique, non cancérogène, substance dialectique - Boucle élastique pour stylo - 6200HV conçu avec des accents réfléchissants pour la visibilité - LES EMBALLAGES SONT FACILES À INSTALLER Le remplacement des emballages est facile. Il suffit de les placer dans les poches en maille à l’intérieur du gilet et de les fixer à l’aide du crochet et de la boucle.
- CouleurOrange
- Pays d’origineIDN
- DescriptionGilet de refroidissement 6215 L/XL orange Premium FR Phase Change avec paquets
- Type de vêtementGilet de refroidissement
- Groupe et classeRefroidissement
- ComprendPaquets 2-Ice, gilet de refroidissement 1-6215 et ampères
- Page de produit du fabricant
- MatérielMélange de coton modacrylique
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieChangement de phase
- CUP_NON720476122210
- Couleur de la vesteOrange haute visibilité
Aperçu
- Maintient une température constante de 64F/18C; cycle de vie du refroidissement pouvant durer jusqu’à 4 heures; fermeture à crochets et boucles; surface étendue de la veste améliorant la puissance de refroidissement; non toxique, non cancérogène; boucle élastique pour stylo; résistant aux flammes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation