Spécifications
Dimensions
- Profondeur2-1/2 po
- Hauteur2.5 po
- Longueur17 po
- Taille3 litres
- Poids1.36 lb
- Largeur10-1/2 po
Détails
- Détails supplémentairesExtérieur durable en polyester antidéchirure résistant à l’eau 600D - Bretelles et dos ventilés pour une respirabilité maximale - Rembourrage en mousse EVA 8mm sur les bretelles pour un confort accru - Un compartiment à fermeture à glissière, plusieurs anneaux en D et sangles en nylon en forme de marguerite pour le rangement des engrenages - Accent réfléchissant pour une visibilité accrue - Le sac et le tube isolés gardent l’eau froide - Valve à morsure 100 % antimicrobienne avec couvercle pour protéger contre les contaminants - Bretelles détachables pour une sécurité accrue - Large ouverture pour un remplissage et un nettoyage faciles - Capacité : 2L (2000 ml) / 70 oz / 2.2 heures
- ApplicationConstruction, forage/exploitation minière, incendie/sauvetage/EMT, fret/sabotage, aménagement paysager/terre, raffinage du pétrole/gaz
- Capacité70 oz/2 L
- CouleurLime haute visibilité
- Pays d’origineCHN
- DescriptionPaquet d’hydratation haut de gamme à profil bas Hi-Vis Lime de 5156 3 l
- Groupe et classeRefroidissement
- Comprend1 Sac à dos Hydration
- Page de produit du fabricant
- MatérielCoquille en polyester 600D , réservoir Eva
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieHydratation
- CUP_NON720476131625
Aperçu
- La coquille en polyester résistant à l’eau Rip Stop 600D durable et le capuchon à fermeture éclair gardent les débris et les contaminants à l’abri. L’emballage et le tube isolés gardent l’eau fraîche, la valve anti-occlusion antimicrobienne à 100 % avec couvercle protège contre les contaminants, les bretelles détachables pour une sécurité supplémentaire, l’ouverture large de la bouche facilite le remplissage et le nettoyage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation