Motion
12911
Auvent de rechange SHAX® - Matériau en polyester, couleur lime
N° D’ARTICLE MI06601549
N° MFR12911
Prix191.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Auvent de rechange SHAX® - Matériau en polyester, couleur lime
N° D’ARTICLE MI06601549
N° MFR12911

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix191.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    10ft x 10
  • Hauteur
    3 po
  • Longueur
    30 po
  • Taille
    10 pi x 10 pi
  • Poids
    5.85 lb
  • Largeur
    9 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dessus en polyester 210D avec revêtement en PU - Coins renforcés - Conforme au code de résistance aux flammes CPAI-84 - Couleur : Lime haute visibilité - Auvent de rechange pour modèle n° 6010 seulement
  • Couleur
    Lime
  • Description
    6010C 10 pi x 10 pi Couvercle de tente escamotable de rechange lime pour 6010
  • Groupe et classe
    Abris
  • Comprend
    1 auvent de tente
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polyester
  • Gamme de produits
    Shax
  • Série
    Accessoires pour abri
  • CUP_NON
    720476129110

Aperçu

Description du fabricant
6010C COUVERCLE ESCAMOTABLE DE REMPLACEMENT POUR
  • La monture de rechange SHAX® 6010C est légère, durable et utilisée pour s’adapter au cadre de tente 10ft x 10ft / 3m x 3m SHAX® 6010 . Une excellente façon de changer les anciens hauts d’auvent usés et délavés pour garder les travailleurs à l’ombre et à l’abri des intempéries. Construit avec un matériau en polyester épais de 210 deniers de haute qualité avec un revêtement en polyuréthane imperméable (PU) et des traitements UV, ainsi que des coins renforcés pour résister aux conditions difficiles. Le revêtement de chaux et d’argent à haute visibilité offre une visibilité accrue sur les chantiers occupés ou lors d’événements.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté