Motion
AJB-20TFC-036
Bague à bride - 1.2515 po de diamètre, 1.4398 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de longueur, 2.0000 po de diamètre de bride, 0.0937 po de largeur de bride, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06602572
N° MFRAJB-20TFC-036
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bride - 1.2515 po de diamètre, 1.4398 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de longueur, 2.0000 po de diamètre de bride, 0.0937 po de largeur de bride, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06602572
N° MFRAJB-20TFC-036
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    2.0000 po
  • Diamètre intérieur
    1.2515 po
  • Diamètre extérieur
    1.4398 po
  • Longueur totale
    1.1250 po
  • Poids
    0.1158 lb

Détails

  • Matériau de la bague
    Acier inoxydable
  • Type de douille
    Bride
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    AJB-TFC

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE AJB-20TFC-036 MIL SPEC
  • Acier résistant à la corrosion
  • AMS 5643 (17-4 PH) Condition H 1150 selon AMS 2759/3
  • Passivé selon la méthode 1, type 2 , type 8 ou ASTM A 967 de l’AMS 2700
  • Plaque Cad ou Zinc-Nickel en option
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon