Motion
AJB-8TFC-024
Bague à bride - 0.5015 po de diamètre, 0.6265 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de longueur, 1.0000 po de diamètre de bride, 0.0625 po de largeur de bride, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06602574
N° MFRAJB-8TFC-024
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bride - 0.5015 po de diamètre, 0.6265 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de longueur, 1.0000 po de diamètre de bride, 0.0625 po de largeur de bride, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06602574
N° MFRAJB-8TFC-024
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    1.0000 po
  • Diamètre intérieur
    0.5015 po
  • Diamètre extérieur
    0.6265 po
  • Longueur totale
    0.7500 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau de la bague
    Acier inoxydable
  • Type de douille
    Bride
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    AJB-TFC

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE AJB-8TFC-024 MIL SPEC
  • Acier résistant à la corrosion
  • AMS 5643 (17-4 PH) Condition H 1150 selon AMS 2759/3
  • Passivé selon la méthode 1, type 2 , type 8 ou ASTM A 967 de l’AMS 2700
  • Plaque Cad ou Zinc-Nickel en option

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté