Motion
20309-TVP
Roulement à rouleaux sphériques - DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI06603415
N° MFR20309-TVP
Prix721.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI06603415
N° MFR20309-TVP
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
Prix721.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    1.942 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux de baril 203, dimensions principales selon DIN 635-1
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Vitesse maximale
    6500 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    203

Aperçu

Description du fabricant
20309-TVP