Motion
2311-K-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
2311-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, DE 120 mm, largeur 43 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06603484
N° MFR2311-K-TVH-C3
Prix557.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
2311-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, DE 120 mm, largeur 43 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06603484
N° MFR2311-K-TVH-C3
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
Prix557.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    43 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2311-K-TVH-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant comprend un alésage conique de 1:12 55 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 43 mm pour les charges exigeantes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2311-K-TVH-C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801191791
  • Rpm max.
    5700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  °C  à  +150  °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    77000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    23800 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    23
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801191791

Aperçu

Description du fabricant
2311-K-TVH-C3