Motion
23288-BEA-XL-K-MB1-T52BW

FAG (SCHAEFFLER)
23288-BEA-XL-K-MB1-T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 440 mm, DI 790 mm, largeur 280 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI06603495
N° MFR23288-BEA-XL-K-MB1-T52BW
Prix144,525.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23288-BEA-XL-K-MB1-T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 440 mm, DI 790 mm, largeur 280 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI06603495
N° MFR23288-BEA-XL-K-MB1-T52BW
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
Prix144,525.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    440 mm
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    790 mm
  • Global Largeur  
    280 mm
  • Poids
    1.275373 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 232..-BEA-XL-K-MB1, nervures extérieures symétriques 2 avec rondelle nervurée
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    730 tr/min
  • Vitesse maximale
    730 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    232

Aperçu

Description du fabricant
23288-BEA-XL-K-MB1-T52BW SPHÉRIQUE