Motion
23328-AS-MA-T41A-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23328-AS-MA-T41A-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 300 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06603496
N° MFR23328-AS-MA-T41A-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23328-AS-MA-T41A-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 300 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06603496
N° MFR23328-AS-MA-T41A-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    118 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    233
  • CUP_NON
    4012801298872

Aperçu

Description du fabricant
23328-E1A-XL-MA1-T41A-C4 BAVETTES SPHÉRIQUES.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues