Motion
23988-MB-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23988-MB-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 440 mm, DI 600 mm, largeur 118 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06603509
N° MFR23988-MB-C3
Price$57,116.01/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23988-MB-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 440 mm, DI 600 mm, largeur 118 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06603509
N° MFR23988-MB-C3
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
Price$57,116.01/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    440 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Outside Diameter  
    600 mm
  • Overall Width  
    118 mm
  • Poids
    222.446 lb

Details

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 239..-MB , nervures symétriques 3
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1.130 tr/min
  • Vitesse maximale
    1.130 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    239

Aperçu

Description du fabricant
23988-MB-C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs