Motion
52212
Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 46 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI06603562
N° MFR52212
Prix613.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 46 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI06603562
N° MFR52212
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
Prix613.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Poids
    2.46 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Matériau de la cage
    Feuille de métal en acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    13938.849 lbf
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801322256
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 302 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62000 N
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    522
  • Capacité de charge statique
    31250 lbf
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    4012801322256

Aperçu

Description du fabricant
52212