Motion
NUP2217-E-M1-C3

FAG (SCHAEFFLER)
NUP2217-E-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06604103
N° MFRNUP2217-E-M1-C3
Prix3,416.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NUP2217-E-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06604103
N° MFRNUP2217-E-M1-C3
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
Prix3,416.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    36 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801236461
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  à  +150  °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • CUP_NON
    4012801236461

Aperçu

Description du fabricant
NUP2217-E-XL-M1-C3