Motion
78072766417

NORTON ABRASIVES
78072766417

Courroie étroite Metalite - grain : 120, oxyde d'aluminium, matériau de support : coton, longueur de courroie : 48 po, largeur de courroie : 4 po, 10 par emballage
N° D’ARTICLE MI06604308
N° MFR78072766417
Prix20.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072766417

Courroie étroite Metalite - grain : 120, oxyde d'aluminium, matériau de support : coton, longueur de courroie : 48 po, largeur de courroie : 4 po, 10 par emballage
N° D’ARTICLE MI06604308
N° MFR78072766417

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Coton
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    78072766417

Aperçu

Description du fabricant
78072766417 CEINTURE 4X48 120 GRIT R228
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité pour un taux de coupe initial rapide
  • L’endos en coton X-wt lourd et durable est idéal pour les applications sensibles à la chaleur
  • Joint fessier solide qui permet à la courroie de tourner dans les deux sens
  • Un bon choix pour les applications de travail des métaux où le prix initial est la principale préoccupation
  • Grain 100-220 pour les applications intermédiaires à finales