Motion
1RPNC1
Tournevis pneumatique en ligne à coussin réglable, pousser pour démarrer, plage de couple de 2.7-30.1 po-lb, 1000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06604734
N° MFR1RPNC1
Prix1,414.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis pneumatique en ligne à coussin réglable, pousser pour démarrer, plage de couple de 2.7-30.1 po-lb, 1000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06604734
N° MFR1RPNC1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,414.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Taille du tuyau
    1/4 po
  • Longueur totale
    8.7 po
  • D’un côté à l’autre
    0.6 po
  • Poids de l’outil
    1.1 lb
  • Couple
    2.7 - 30.1 po-lb

Détails

  • Entrée d'air
    1/8 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Réglage de l’embrayage
    Coussin réglable
  • Vitesse libre
    1000 tr/min
  • Style de poignée
    En ligne
  • Numéro CUP du fabricant
    663023019611
  • Réversible
    Oui
  • Type de début
    Appuyer pour démarrer
  • CUP_NON
    663023019611
  • Vitesse variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS À AIR 1RPNC1 1/4INHEX PO
  • Avec une poignée enduite et un embrayage coussiné réglable, ce tournevis tout usage offre un fonctionnement en douceur tout en minimisant les vibrations.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon