Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.57 po
- Longueur totale5.75 po
- Largeur totale1.80 po
- Taille (ISO-4401)D03
- Taille de la vanneD03
Détails
- ActionnementFonctionnement par solénoïde
- Matériau du corpsFer gris
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A, Solénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- Tension du serpentin12 V c.c.
- Numéro de conception60
- Connexion électriqueFlying Lead Coil with Wired Terminal Block & 1/2 In. Boîtier de câblage fileté NPT
- Type de connecteur électriqueFlying Lead Coil with Instaplug Male and Female Receptacle and 1/2 In. Boîtier de câblage fileté NPT
- Comp. liquidePétrole
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Débit maximum2.83 pcm
- Pression de fonctionnement maximale5076 psi
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Spécification de rendementHaute performance
- Matériau du jointBuna-N
- SérieConception DG4V-3 60
- Arrangement de ressorts pour bobineRessort décalé de l’extrémité vers le centre de la main gauche
- Type de bobineUn port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
- Pression nominale du port T3045 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Aperçu
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire