Motion
F4BE 300-SRB-SRE

SKF
F4BE 300-SRB-SRE

Roulement à bride carrée à quatre boulons - 3 po alésage , collier concentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06611505
N° MFRF4BE 300-SRB-SRE
Prix1,964.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4BE 300-SRB-SRE

Roulement à bride carrée à quatre boulons - 3 po alésage , collier concentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06611505
N° MFRF4BE 300-SRB-SRE
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
Prix1,964.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0000 po
  • Taille du boulon
    0.8125 po
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Profondeur globale
    2.7500 po
  • Global Hauteur  
    3.8750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.6250 po
  • Poids
    27.12 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Peinture alkyde/acrylique bleue (RAL 5007)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571524511
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35500 lbf
  • Type de joint
    Joint Tri-Gard
  • Série
    EF
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    7316579137294

Aperçu

Description du fabricant
F4BE , 300-SRB-SRE FYE 3
  • Prêt à monter : dégagement correct, graissé et scellé
  • Peut être utilisé sur les arbres dessinés commerciaux
  • Montage et verrouillage faciles sur l’arbre
  • Protégé contre la contamination pendant l’installation et le fonctionnement
  • Préparé pour la connexion à l’équipement de surveillance de l’état Coûts logistiques réduits : un seul article à commander et à entreposer