Motion
KR 16 PPA

SKF
KR 16 PPA

Tête hexagonale suiveur de cames - série KR, diamètre de rouleau de 16 , largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 6 mm, scellée, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06611513
N° MFRKR 16 PPA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KR 16 PPA

Tête hexagonale suiveur de cames - série KR, diamètre de rouleau de 16 , largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 6 mm, scellée, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06611513
N° MFRKR 16 PPA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    4 mm
  • Longueur totale
    28 mm
  • Rouleau Diamètre  
    16
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Goujon Diamètre  
    6 mm
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, montant à l’extrémité
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571594422
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +280 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3.14 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    3.2 kN
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    KR
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • CUP_NON
    7316571594422

Aperçu

Description du fabricant
BRGS À AIGUILLES KR 16 PPA