Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Dimensions du boîtier8.0000 po x 8.5000 po x 8.6300 po, 203.20 mm x 215.90 mm x 219.20 mm
- Hauteur du boîtier8.6300 po
- Longueur du boîtier8.0000 po
- Largeur du boîtier8.5000 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Longueur8.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal1805 po/lb;203.937 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.7500 po;298.45 mm
- Longueur des dimensions d’expédition16.0000 po;406.40 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids56 lb, 25.401 kg
- Largeur8.5000 po, 215.90 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1 hp
- Puissance nominale en service normal1 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-BMQ826-60-R-56
- Puissance d’entrée maximale1 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.835 hp;0.623 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7228.38 N, 1625 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1805 po-lb;203.937 Nm