Motion
A6C34XK6B
Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56C cadres, logement EPFC, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06615187
N° MFRA6C34XK6B
Prix1,520.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56C cadres, logement EPFC, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06615187
N° MFRA6C34XK6B
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
Prix1,520.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.31 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    13.4400 po, 341.37 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    13.44 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    27.85 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protection thermique; Roulements à billes doubles scellés; Isolation de classe B; Certifié CSA et reconnu UL; Châssis en acier laminé
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Ampères à tension
    8.4 A;4-4.2 A à 115 V;208-230 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Moteur antidéflagrant, 0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 3600 tr/min, cadre 56C , EPFC
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    EPFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.40 / 4.00–4.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    59.50 %
  • Couple de pleine charge
    12 pi-lb
  • Groupe et classe
    DIV 1 EXP PROOF CL I GR CD CL II GR FG T3C
  • HP
    0.50 hp;0.37 kW
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.37 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    116608.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720341797
  • Modèle
    6C34XK6B
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Code de conception du moteur
    N
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720341797
  • Tension
    115/208-230 V
  • Volts à fréquence
    115/208-230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
116608.00,1/2HP,56C,3600RPM,1PH,115/208-
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.
  • Les roulements scellés et lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • Le moteur à châssis 140 et inférieur comprend une boîte de conduit antidéflagrante, expédiée en vrac.