Motion
C143T28FC1D

LEESON ELECTRIC
C143T28FC1D

Moteur à usage général - tension spéciale - 1-1/2 hp, 3000 tr/min, 3 ph, 220/380 V, cadre 143TC , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50 Hz, base 3000 tr/min, montage sur bride face en C, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06615233
N° MFRC143T28FC1D
Prix1,499.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C143T28FC1D

Moteur à usage général - tension spéciale - 1-1/2 hp, 3000 tr/min, 3 ph, 220/380 V, cadre 143TC , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50 Hz, base 3000 tr/min, montage sur bride face en C, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06615233
N° MFRC143T28FC1D
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
Prix1,499.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    143TC
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    11.92 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    36.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3000 tr/min
  • Description
    Moteur à tension spéciale, 1.50 HP, 3 Ph, 50 Hz, 220/380 V, 3000 tr/min, cadre 143TC , TEFC
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    5 / 2.9 / 2.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80.00 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.10 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720016862
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    220/380 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    Homologué CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3000 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720016862
  • Tension
    220/380 V
  • Volts à fréquence
    220/380 V à 50 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
121274.00,1 1/2HP,143TC,3000RPM,3PH
  • Convient à une alimentation triphasée de 220/380 volts, 50 Hz ou 440 volts, 50 Hz
  • Les couples dépassent les performances NEMA pour les moteurs de conception B
  • Isolation de classe F
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon