Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145TC
- Longueur du moteur sans arbre7.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale18.2300 po, 463.04 mm
- Dimension C de la longueur totale18.23 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids40.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesIsolation de classe F; certifiée Csa et reconnue Ul
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1740 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionMoteur frein, 1.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, cadre 145TC , TEFC
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge17.20 / 8.80–8.60 A
- Efficacité de la pleine charge79.00 %
- Couple de pleine charge4.48 pi-lb;6.07 N-m
- HP1.5 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAJ
- kW1.12 kW
- Numéro de catalogue du fabricant121815.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720831625
- ModèleC145K17FK17A
- Catégorie de moteurMoteur de frein à usage général
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de frein
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreT
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulement0
- CUP_NON691720831625
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Arrêt positif et maintien des freins sans danger
- La charge s’arrête automatiquement lorsque l’alimentation est coupée
- Serpentins de frein à double tension
- Moteur monophasé
- Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.