Motion
C184T28FB14C

MARATHON ELECTRIC
C184T28FB14C

Moteur à usage général - tension spéciale - 5 hp, 3000 tr/min, 3 ph, 220/380/440 V, cadre 184T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, base 3000 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06615304
N° MFRC184T28FB14C
Prix1,453.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
C184T28FB14C

Moteur à usage général - tension spéciale - 5 hp, 3000 tr/min, 3 ph, 220/380/440 V, cadre 184T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, base 3000 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06615304
N° MFRC184T28FB14C
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
Prix1,453.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184T
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    14.46 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    79.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3000 tr/min
  • Description
    Moteur à tension spéciale, 5 HP, 3 Ph, 50 Hz, 220/380/440 V, 3000 tr/min, cadre 184T , TEFC
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    12.8 / 7.4 / 6.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    K
  • kW
    3.70 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720017463
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    220/380/440 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    Homologué CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3000 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720017463
  • Tension
    220/380/440 V
  • Volts à fréquence
    220/380/440 V à 50 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
131481.00,5HP,184T,3000RPM,3PH,TEFC
  • Convient à une alimentation triphasée de 220/380 volts, 50 Hz ou 440 volts, 50 Hz
  • Les couples dépassent les performances NEMA pour les moteurs de conception B
  • Isolation de classe F