Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement307
- Taille du cadre215T
- Longueur du moteur sans arbre12.40 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement206
- Dimension C de la longueur totale19.29 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids126.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3515 tr/min
- DescriptionMoteur compresseur d’air, 10 HP, 1 Ph, 60 Hz, 208-230 V, 3600 tr/min, cadre 215T , DP
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge41.50–37.00 A
- Efficacité de la pleine charge88.50 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAH
- kW7.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720256978
- Catégorie de moteurMoteur de service du compresseur
- Puissance du moteur10 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreT
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720256978
- Tension208-230 V
- Volts à fréquence208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes à double blindage
- Conçu pour les charges ceinturées
- Enroulements en cuivre à haut rendement
- Couple de démarrage et de rupture élevé
- Rotation double