Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre182T
- Longueur du moteur sans arbre8.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale13.46 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids68.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1500 tr/min
- DescriptionMoteur à tension spéciale, 3 HP, 3 Ph, 50 Hz, 220/380/440 V, 1500 tr/min, cadre 182T , TEFC
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50 Hz
- Ampérage à pleine charge8.2 / 4.7 / 4.1 A
- Efficacité de la pleine charge82.50 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAJ
- kW2.20 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720104309
- Puissance du moteur3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur220/380 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1500 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720104309
- Tension220/380/440 V
- Volts à fréquence220/380 V à 50 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Convient à une alimentation triphasée de 220/380 volts, 50 Hz ou 440 volts, 50 Hz
- Les couples dépassent les performances NEMA pour les moteurs de conception B
- Isolation de classe F