Motion
174658.00
Entraînement c.a. à fréquence variable - 2 hp service normal, valeur nominale IP20
N° D’ARTICLE MI06615530
N° MFR174658.00
Prix1,249.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement c.a. à fréquence variable - 2 hp service normal, valeur nominale IP20
N° D’ARTICLE MI06615530
N° MFR174658.00
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
Prix1,249.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.90 lb

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    208/240 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Puissance nominale en service normal
    2 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720101094
  • Courant de sortie en service normal
    6 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • CUP_NON
    691720101094

Aperçu

Description du fabricant
174658.00,2HP, 6.0 A,
  • Interface à six boutons, affichage à DEL
  • Logement NEMA 4
  • 230 Tension

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté