Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement309
- Taille du cadre254T
- Longueur du moteur sans arbre15.45 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement208
- Dimension C de la longueur totale22.32 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids245 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1770 tr/min
- Mot-clé de description15 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueInverseur de cage d’écureuil, service
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- CaractéristiquesPlage de vitesse de couple variable avec entraînement en boucle ouverte de 0-60 Hz Plage de vitesse constante de puissance de 2x vitesses de base Système d’isolation Ultimate Spike DefenseTM Facteur de service 1.00 sur forme d’onde PWM Facteur de service 1.15 ou plus sur puissance sinusoïdale Ensemble de rotor équilibré dynamique de précision Protection contre la surcharge thermique (thermostats de classe F
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge41.0/20.5 A
- Courant de pleine charge41.0/20.5 A
- Efficacité de la pleine charge91.7 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAK
- kW11.20 kW
- Numéro de catalogue du fabricantLM21168
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720104897
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur15 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAINV
- Manuel d’utilisation
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche technique15 HP, 230/460 V, rapport de 10:1 vitesse
- Normes respectéesCE, CSA
- Méthode de démarrageOnduleur seulement
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à vitesse variable 15 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 254T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720104897
- Schéma de câblage
Aperçu
- Plage de vitesse de couple variable avec entraînement en boucle ouverte de 0-60 Hz Plage de vitesse constante de puissance de 2x vitesses de base Système d’isolation Ultimate Spike DefenseTM Facteur de service 1.00 sur forme d’onde PWM Facteur de service 1.15 ou plus sur puissance sinusoïdale Ensemble de rotor équilibré dynamique de précision Protection contre la surcharge thermique (thermostats de classe F