Motion
CB-4250-40
CB-4250-40 2-5/8 X 3-1/8 X 5in 660/932 Roulement de manchon en son moulé
N° D’ARTICLE MI06618594
N° MFRCB-4250-40
Prix112.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CB-4250-40 2-5/8 X 3-1/8 X 5in 660/932 Roulement de manchon en son moulé
N° D’ARTICLE MI06618594
N° MFRCB-4250-40
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
Prix112.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.6250 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valeur P maximale
    3000 lb/po2
  • Valeur PV maximale
    75000 psi/pi2/m2
  • Extérieur Diamètre  
    3.1250 po
  • Global Longueur  
    5.0000 po
  • Largeur totale
    3.1250 po
  • Poids
    3.69 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze moulé C93200 (SAE 660)
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    CB-4250-40 2-5/8 X 3-1/8 X 5in 660/932 Roulement de manchon en son moulé
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.001
  • Tolérance de longueur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    75000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CB425040
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802022525
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Spécification du matériel
    SAE 660
  • Valeur V max.
    750
  • Plage de température de fonctionnement
    -450°F à 450 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0,003 à +0,005
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Série
    CB
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ASTM B505, QOC-390B Type III B144-52-3-B
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802022525

Aperçu

Description du fabricant
CB-4250-40 2-5/8 X 3-1/8 X 5IN C/B
  • Produits en stock standard
  • SAE 660 / CA 932-cuivre 83 %, étain 7 %, plomb 7 %, zinc 3 %
  • Barres plus longues jusqu’à 105” disponibles sur commande
  • Structure de grain non poreuse et très dense pour une longue durée de vie
  • Offre une bonne dureté, résistance et résistance à l’usure; excellentes caractéristiques antifriction
  • Résistance à la traction de 35,000 psi, limite d’élasticité de 27,000 psi et dureté de 72
  • Produits fabriqués avec des matériaux en excès pour finir aux dimensions nominales indiquées
  • RoHS – Exempté en vertu de l’annexe de la directive (2005/717/RC) 9b
  • Conforme à REACH