Motion
LK3050UU
Roulement à billes linéaire - série LK, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 40 mm, longueur totale de 50 mm, capacité de charge de 2750 N
N° D’ARTICLE MI06618812
N° MFRLK3050UU
Prix67.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes linéaire - série LK, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 40 mm, longueur totale de 50 mm, capacité de charge de 2750 N
N° D’ARTICLE MI06618812
N° MFRLK3050UU
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
Prix67.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Arbre Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    2750 N
  • Série
    LK
  • Capacité de charge statique
    3070 N

Aperçu

Description du fabricant
LK3050UU BOULE DE COUPELLE CARRÉE LINÉAIRE BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté