Motion
TR385230
TR385230
N° D’ARTICLE MI06618836
N° MFRTR385230
Price$166.62/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TR385230
N° D’ARTICLE MI06618836
N° MFRTR385230
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
Price$166.62/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    38 mm
  • Outside Diameter  
    52 mm
  • Overall Width  
    30 mm

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    50800 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné TR385230 présente un diamètre d’alésage de 38 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur globale de 30 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux équipements lourds.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    TR
  • Capacité de charge statique
    81100 N

Aperçu

Description du fabricant
TR385230 AIGUILLES BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Les clients ont également acheté