Motion
34808
Corner Radius End Mill - 43CR Series, 0.7500 in Mill Diameter, 1.6250 in Length of Cut, 4.0000 in, 101.60 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI06625363
N° MFR34808
Prix420.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Corner Radius End Mill - 43CR Series, 0.7500 in Mill Diameter, 1.6250 in Length of Cut, 4.0000 in, 101.60 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI06625363
N° MFR34808

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix420.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0600 po;1.52 mm
  • Angle Helix
    38 °
  • Longueur de Coupe  
    1.6250 po
  • Usine Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur totale
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Tige Diamètre  
    0.7500 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    TIB2, Ti-NAMITE-B
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    43CR
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
34808 HP BROYEUR D'EXTRÉMITÉ 1 X 1-1/4LOC X 1SHK X