Motion
EM3714T-BG
Moteur de mise à la terre de l’arbre - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 215T , enceinte de la PFC, 60 Hz, base de 1770 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06633647
N° MFREM3714T-BG
Prix3,315.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de mise à la terre de l’arbre - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 215T , enceinte de la PFC, 60 Hz, base de 1770 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06633647
N° MFREM3714T-BG
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
Prix3,315.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215T
  • Longueur totale
    19.7700 po
  • Dimension C de la longueur totale
    20.51 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    165 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour onduleur; graisse pour roulements Polyrex Em (-20F , +300F); roulement verrouillé; fils volants; sortie de moteur de boîte de jonction; oreilles de levage standard
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Description
    10HP, 1768RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 3750M, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • HP
    10 hp
  • Classe d’isolation
    H
  • Code KVA
    K
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EM3714T-BG
  • Numéro CUP du fabricant
    781568719763
  • Catégorie de moteur
    Moteur de mise à la terre de l’arbre
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568719763
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR EM3714T-BG