Motion
86716 967A DISQUE À LAMELLES 5"X7/8X40+  7000148197

3M
86716 967A 5"X7/8X40+ FLAP DISC 7000148197

Disque à lamelles - Type 29, 0.8750 po Trou central, 40+ grains, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06634116
N° MFR86716 967A 5"X7/8X40+ FLAP DISC 7000148197
Prix17.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86716 967A 5"X7/8X40+ FLAP DISC 7000148197

Disque à lamelles - Type 29, 0.8750 po Trou central, 40+ grains, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06634116
N° MFR86716 967A 5"X7/8X40+ FLAP DISC 7000148197
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
Prix17.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids du dossier
    Poids Y
  • Trou central Diamètre  
    0.8750 po
  • Poids
    0.242 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Mélange, ébavurage, meulage, ébavurage léger, élimination de l’oxyde, élimination du tartre, préparation de surface, élimination du soudage
  • Matériau de support
    Polycoton
  • Type de liaison
    Résine
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Type de disque
    Type 29
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    40+
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125867160
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Série
    967A
  • CUP_NON
    00051125867160

Aperçu

Description du fabricant
86716 967A 5"X7/8X40+ FLAP DISC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque à lamelles 3M idéal pour les applications de service moyen comme le retrait des soudures et la préparation de surface
  • Construit avec du grain en forme de précision 3M pour une coupe exceptionnellement rapide, aidant à augmenter la productivité
  • L’endos en polycoton offre une usure contrôlée et uniforme dans les applications à pression unitaire moyenne
  • Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
  • Facile à utiliser, avec moins de gouges que les disques en fibre et les roues liées
  • Offre un excellent équilibre entre coupe rapide et longue durée de vie